• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pracovní kalhoty s ochranou proti proříznutí High Vis žlutočerná High Vis C48

Artiklové číslo: 192019003399C48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří
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
Barva high vis gelb / schwarz
Konfekční velikost DE 48
EN 20471 (výstražná ochrana) Klasse 2
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192019003399C48
EAN / GTIN 7330509823989
Číslo výrobce 192019003399C48
L-číslo L00980 6150
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

Kapsy
Kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA®
Boční kapsy
Zadní kapsa na zip
Kapsa na nohavicích na zip, vlnovec a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny

Detaily
Poutka, jedno s D kroužkem
Elastický materiál v pase, Vzadu prodloužený pas
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou

Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic se stahovací šňůrkou

Funkčnost
Předsunutá kolena
Napínací panel na zadní straně

Vyztužení
Vyztuženo materiálem CORDURA® na kolenou, Kapsa na pravítko vyztužená Cordurou®

Reflex
70 mm široká reflexní páska

Popis:

  • Pracovní kalhoty s laclem s ochranou proti pilám třídy 2 , které vás díky své plnohodnotné ochraně proti pilám třídy 1 v přední části ochrání a vy se budete moci soustředit na práci
  • Pracovní kalhoty s laclem mají ochranu proti pilám na obou nohavicích a obou bocích, takže je mohou používat praváci i leváci
  • Kromě toho, že je celá zadní část tvořena čtyřsměrným strečem, mají Pracovní kalhoty s laclem také zvýšený zadní díl pro větší pohodlí
  • Vybaveny jsou odnímatelnými šlemi, stehenními kapsami, kapsou na pravítku bez zipu a zadní kapsou na zip
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471: 2013 třída 2, EN ISO 11393-2: 2018 třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 11393-2:2018, Class 1