Indvendig sko, elektrisk ledende, til stiger bygget op til 2004 85x25 mm

Art.-nr.: 19196
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19196
EAN/GTIN 4031405191969
Producentnummer 019196
L-nummer L90110 1093

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 4 stykker
  • Til stiger op til år 2004
  • Til trinstiger i aluminium

Egenskab:

  • Bredde: 28 mm
  • Højde: 54 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde: 80 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj