Patky elektricky vodivé, pro žebříky postavené do roku 2004 85x25 mm.

Artiklové číslo: 19196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19196
EAN / GTIN 4031405191969
Číslo výrobce 019196
L-číslo L90110 1093

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů
  • Pro žebříky do roku 2004
  • Pro hliníkové příčle a schůdky

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Výška: 54 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka: 80 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem