Drejningsnøgle til kabel SE 9x12

Art.-nr.: 1869981
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1869981
EAN/GTIN 0611702895940
Producentnummer 1869981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt til fjernskifte, tælleoperationer, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 27 - 135 N-m
  • Med 9x12 mm indvendig rektangulær beholder
  • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
  • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
  • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Udformning: inkl. forbindelsesmuffe og forbindelseskabel
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 558 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Præcision: +/- 4 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel