Knikmomentsleutel TBN SE 9x12 mm met switch, 27-135 Nm

Artikelnummer: 1869981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1869981
EAN/GTIN 0611702895940
Nummer fabrikant 1869981

Omschrijving

Omschrijving:

serie- resp. lopende-band montage
Met 9x12 mm interne rechthoekige bak

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontwerp: incl. aansluitbus en aansluitkabel
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Koppel (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Koppel (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 558 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial