Kombination sten keramisk bundet 18x10x75 mm 89AWOMBIA120/240

Art.-nr.: 185988
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stålbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 185988
EAN/GTIN 9003171859881
Producentnummer 185988
L-nummer L50140 3049
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge Tyrolit-kombinationsstenen til afgratning af en lang række arbejdsemner. Takket være dens to forskellige kornstørrelser er du altid udstyret til den pågældende anvendelse. Dette produkt kan også bruges til aftrækning af magnetborde.

Egenskab:

  • Form: 90K KOMBINATIONSSTEN
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AKOMBI
  • Dimension (B x C x L): 18 x 10 x 75 mm
  • Beholderens diameter: 18 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Boring: 75 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til afgratning af en lang række arbejdsemner
  • Også velegnet til slibning af magnetborde