• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Keramisch gebonden combinatiesteen 18x10x75 mm 89AKOMBIA120/240

Artikelnummer: 185988
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 185988
EAN/GTIN 9003171859881
Nummer fabrikant 185988
L-nummer L50140 3049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vous pouvez utiliser la meule combinée Tyrolit pour ébavurer les pièces les plus diverses. Dankzij twee verschillende korrelgroottes bent u altijd uitgerust voor de betreffende toepassing. Dit product kunt u ook gebruiken voor het wetten van magneettafels.

Kenmerk:

  • Vorm: 90K COMBINATIESTEEN
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AKOMBI
  • Dimensions (l x p x h): 18 x 10 x 75 mm
  • Diameter: 18 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Boring: 75 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Pour ébavurer les pièces les plus diverses
  • Convient également pour le dressage de tables magnétiques

Diensten en productadviseurs

Meld u aan