Beskrivelse:
Bredt, spidst hoved
Med trådfastholdelsesfjeder
Skærekanter vinklet 21°, uden skråkant
Skæreværdier:
Kobbertråd: 1,3 mm/AWG 16
Mellemhård tråd: 1,0 mm/AWG 18
Egenskab:
- Fase [tommer]: uden
- Samlet bredde [mm]: 55 mm
- Samlet højde [mm]: 16 mm
- Samlet længde [mm]: 140 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedform: bred
- spidset
- Materiale: Højtydende hærdet stål med høj ydeevne
- Overflade: fosfateret
- Skærekantform: uden skråkant
- Skærkanthårdhed: 59 - 61 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 10 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,3
- Skærende værdier: Kobbertråd: max. 1,3 mm / 16 AWG
- Middelhård tråd: max. 1,0 mm / 18 AWG
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen