Coupeur latéral électronique

Réf.: 1829033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 1829033
EAN / GTIN 4010886855720
Réf. fabricant 1829033
Article hors catalogue L60160 2464
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec ressort de retenue du câble
Taillants à 21°, sans chanfrein
Capacités de coupe :
Fil mi-dur : max. 1,0 mm / AWG 18
Fil moyennement dur : 1,0 mm/AWG 18

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: sans
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête:
    • large
    • pointu
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: 59 - 61 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 10 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,3
  • Valeurs de coupe:
    • Fil de cuivre : max. 1,3 mm / 16 AWG
    • Fil mi-dur : max. 1,0 mm / 18 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non