e-FAST PolyGrip styreskabsnitte fladt rundt hoved aluminium/rustfrit stål A2 3,2 x 8,0, 1000 stk.

Art.-nr.: 1807618
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie PolyGrip-Schaltschrankniet
Produkttype nitter
Diameter, borehul 3,3 mm
Materiale, hulnitte Aluminium
Hovedform FK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1807618
EAN/GTIN 4007081128582
Producentnummer 1807618
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

eFast PolyGrip nitte til kontrolskabe

Den isolerende sortbelagte PolyGrip er specielt udviklet til kravene inden for elskabsteknologi. Låsesystemet til nittespindlen forhindrer, at spindlen stikker ud under installationen, og forhindrer skader, når kablerne trækkes ind.

Fordelene ved e-FAST:
  • Ingen fremspringende nittespindel efter sætning og derfor ingen kabelskader ved indtrækning (standard)
  • Hullåg med stort hoved: Opfyldt Stort hoved K 11.4
  • Resterende dornlåsning
  • Velegnet til store borehuller
  • Stort spændingsområde: 3,3 mm - 9 mm
  • Isolerende belægning
  • Velegnet til visuel inspektion på grund af den sorte overflade

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,3 mm
  • maks. Spændeområde: 5 mm
  • min. Spændeområde: 1,5 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • gas-/vandtæt: Nej
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 1,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 5 mm
  • Hovedets diameter: 6,5 mm