e-FAST Rivets PolyGrip pour armoires électriques tête plate alu/inox A2 3,2 x 8,0, 1000 pièces

Réf.: 1807618
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PolyGrip-Schaltschrankniet
Type de produit rivets
Diamètre trou de perçage 3,3 mm
Matériau rivet creux Aluminium
Forme de la tête FK

Identification et classification

Référence article 1807618
EAN / GTIN 4007081128582
Réf. fabricant 1807618
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivet d’armoire électrique eFast PolyGrip

Le PolyGrip à revêtement noir isolant a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de la technique des armoires électriques. Grâce au verrouillage de la tige de rivet résiduelle, il n’y a pas de dépassement de tige de rivet lors de la pose, ce qui évite les blessures lors du tirage des câbles.

Les avantages de l’e-FAST :
  • Pas de dépassement de la tige du rivet après la pose et donc pas de blessure du câble lors du tirage (norme)
  • Couverture du trou par une grande tête : Conforme à Grosskopf K 11,4
  • Verrouillage de la broche résiduelle
  • Convient pour les grands trous de forage
  • Grand plage de serrage: 3,3 mm - 9 mm
  • Revêtement isolant
  • Convient au contrôle optique grâce à sa surface noire

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 3,3 mm
  • max. Plage de serrage : 5 mm
  • min. Plage de serrage : 1,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • étanche au gaz/à l’eau : Non
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 1,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 5 mm
  • Diamètre de la tête : 6,5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier