Termoveste ACCELERATE, Herrer, Sortblå, Størrelse L

Art.-nr.: 18065-318-010 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 18065-318-010 L
EAN/GTIN 5711074650606
Producentnummer 18065-318-010 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen.
  • Vandafvisende
  • Elastisk stof på siderne giver øget bevægelsesfrihed
  • De elastiske manchetter lukker godt og sikrer, at varmen forbliver på kroppen forbedret synlighed for miljøet ved
  • hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Vandafvisende
  • Med CLIMASCOT-letvægtsisolering
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås.
  • Elastiske manchetter
  • Strækstof på siderne og brystet
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 260 g/m²
  • Quiltet stof i metermål. Kan krympe op til 3%.
  • Brystomkreds: 104 cm / 41 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring