Mobil arbejdsbænk

Art.-nr.: 177W-6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 950 mm
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177W-6
EAN/GTIN 4000896154630
Producentnummer 177W-6

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 x flade og 2 x høje skuffer og 2 hylder i hyldesektionen
  • Store kuglelejehjul (⌀ 125 mm),
    let bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremset rulle forhindrer, at de ruller væk,
    bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul,
    f.eks. på skrånende overflader
  • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
  • Grå, ikke-markerende elastiske hjul giver jævn kørsel
  • Totrins låsekoncept:
    • Centrallåsning, aflåselig med cylinderlås med 2 nøgler
    • En enkelt lås forhindrer utilsigtet åbning
    • 100% udtræk med rullestyr
  • Hyldeoverflader i hyldesektionen:
    Top belastning: 15 kg / bund: 35 kg
    hylde-base justerbar
  • Valgfrit: 177W-21: Dør til højre hyldesektion, aflåselig med 2 nøgler
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 500 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 750 kg
  • Arbejdsflade: Træ multiplex birk, udskiftelig
  • Bæreevne pr. skuffe: 20 kg
  • Farve: HAZET blå
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Nettovægt (kg): 85 kg
  • Skuffer, flade: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Skuffe størrelse for bestillingssystem: 3/3
  • Antal separatorplader: 6
  • Arbejdsfladens højde: 934
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Skufferne er som standard udstyret med en skilleplade pr. rum
  • Skuffeklassifikationssystem - velegnet til HAZET sikkerhedsindsatssystem og HAZET værktøjsbestilling
  • Sidemonteringsflade, f.eks. til HAZET-krogprogram artikelgruppe 112, dåseholder osv.

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele