{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau | |
| Anzahl Korpus | 1 St. | |
| Position Korpus | mitte | |
| abschließbar | ja | |
| zentral verschließbar | ja | |
| Anzahl Schließeinheiten gesamt | 1 St. | |
| Anzahl Schlüssel je Schließeinheit | 2 St. | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Breite Platte | 1 040 mm | |
| Tiefe Platte | 520 mm | |
| Material Platte | Buche | |
| Ausführung | Multiplex | |
| Form Platte | Rechteck | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | ja | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Material Rad/Rolle | Elastik-Vollgummi | |
| Laufbelag spurlos | ja | |
| Einsatzbereich | Werkbank | |
| Produktart | Werkbank | |
| Breite gesamt | 1 040 mm | |
| Tiefe gesamt | 520 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 750 kg | |
| Gewicht | 85 kg | |
| Korpus | ja | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 177W-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896154630 | |
| Herstellernummer | 177W-6 | |
| L-Nummer | L60140 1805 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |