Separator

Art.-nr.: 1775N-115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1775N-115
EAN/GTIN 4000896134656
Producentnummer 1775N-115
L-nummer L60140 350

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adskillelsesanordningen spændes ved at aktivere møtrikkerne på sideboltene jævnt
  • Overflade: Galvaniseret / sort
  • Fremstillet i Tyskland
  • Diameter (min.-max): 22 - 115 mm
  • Nettovægt (kg): 2,31 kg