Separador de roles

Número de artículo: 1775N-115
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1775N-115
EAN / GTIN 4000896134656
Número del fabricante 1775N-115
Número L L60140 350

Descripción

Descripción:

  • La sujeción del separador de roles se realiza accionando uniformemente las tuercas en los pernos laterales
  • Superficie: galvanizada/pavonada
  • Made In Germany
  • Diámetro (mín./máx.): 22 – 115 mm
  • Peso neto (kg): 2.31 kg