Tangsæt i.L-BOXX Mini 6 stk. 3K-håndtag

Art.-nr.: 1708155
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Antal værktøjer 6 stk.
Type, led gennemgående led
Indhold set
Produkttype tang, uspecificeret
Egenskaber uden spil
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1708155
EAN/GTIN 4010886839683
Producentnummer 1708155
L-nummer L60160 4150
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Omfattende tangsæt til mange forskellige anvendelsesområder
JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Mål: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen