jeu de pinces 6 pcs dans i-BOXX 72

Réf.: 1708155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valise (L-Boxx)
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Počet kusů nářadí 6 ks
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince non spécifiée
Vlastnosti sans jeu
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Výrobní proces forgeage

Identification et classification

Référence article 1708155
EAN / GTIN 4010886839683
Réf. fabricant 1708155
Article hors catalogue L60160 4150
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

JC = chromée, avec poignées 2 composants
Dimensions : l 367 x P 316 x H 72 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non