{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærediameter 1. trin, maks. | 8,2 mm | |
| Serie | Master Steel | |
| Interval konfigurerbarhed | 0,001 mm | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Tolerancefelt | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0080 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Kvalitet | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 7,701 mm | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Måling af boringer | 0 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension | 0 mm | |
| Skærlængde | 10 mm | |
| Beskæringslængde | 0,4 mm | |
| Antal skær | 6 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Hældningsvinkel, maks. | 0 grader | |
| Afbalancering af kvalitet | G6.3 / 3000 | |
| Deling | ulige | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Snitvinkel | 60 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til blindhul | |
| Styreelementer til stede | nej | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 64 mm | |
| Nyttelængde | 58 mm | |
| Samlet længde | 100 mm | |
| Funktionslængde | 99,6 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 1.193 min-1 | |
| Vægt | 30 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 164425 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406284459 | |
| Producentnummer | 164425 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |