• A surcharge was added to this item price.

GARANT Master Alu HM-high-performance-rival HPC bundhul, DLC, Nominel ⌀ DC: 4mm

Art.-nr.: 164405 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 4,2 mm
Serie Master Alu
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Producentbetegnelse GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 3,701 mm
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0,1 mm
Skærlængde 8 mm
Beskæringslængde 0,3 mm
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Hældningsvinkel, maks. 0 grader
Afbalancering af kvalitet G6.3 / 3000
Deling ulige
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Snitvinkel 60 grader
Ræbeværktøjstype til blindhul
Styreelementer til stede nej
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 39 mm
Nyttelængde 34 mm
Samlet længde 75 mm
Funktionslængde 74,7 mm
Omdrejningstal maks. 19.894 min-1
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164405 4
EAN/GTIN 4062406283872
Producentnummer 164405 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til aluminiumsbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte
skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Version med DLC-belægning ta-C.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til boringstolerance H7.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Advarsel:

Opdatering af belægningen med farveskift fra antracitfarvet DLC til regnbuefarvet DLC med sammenlignelig eller bedre ydeevne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle