HM-NC-maskinrival konfigurerbar, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 9mm

Art.-nr.: 164344 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Skærediameter 1. trin, maks. 9,1 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Tolerancefelt C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 40 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 10 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 8,61 mm
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0,1 mm
Skærlængde 36 mm
Beskæringslængde 0,8 mm
Antal skær 6
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 7 grader
Snitvinkel 90 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 87 mm
Nyttelængde 82 mm
Samlet længde 125 mm
Vægt 102 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 8093
Farvering grøn
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164344 9
EAN/GTIN 4045197857620
Producentnummer 164344 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-kompatibel udførelse svarende til DIN 8093 -2 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller hydrauliske ekspansionsspændepatroner. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Skærfasen kan også anvendes til bundhuller.

Bemærk:

Til pasning H7 finder du under nr. 164340 og 164341.