HM-NC-maskinrival konfigurerbar, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 2mm

Art.-nr.: 164344 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 2,12 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Producentbetegnelse VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Tolerancefelt C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400105
Holderform Standard
Skaftdiameter 4 mm
Skaftlængde 28 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 1,91 mm
Konfigurerbar ja
Skærlængde 13 mm
Beskæringslængde 0,4 mm
Antal skær 4
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 8 grader
Snitvinkel 60 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 24 mm
Nyttelængde 19 mm
Samlet længde 50 mm
Vægt 6 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 8093
Farvering grøn
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164344 2
EAN/GTIN 4045197854438
Producentnummer 164344 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-kompatibel udførelse svarende til DIN 8093 -2 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller hydrauliske ekspansionsspændepatroner. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Skærfasen kan også anvendes til bundhuller.

Bemærk:

Til pasning H7 finder du under nr. 164340 og 164341.