{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skærediameter 1. trin, maks. | 5,3 mm | |
| Interval konfigurerbarhed | 0,001 mm | |
| Producentbetegnelse | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Tolerancefelt | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Kvalitet | 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 4,8 mm | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Måling af boringer | 0,05 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| Skærlængde | 23 mm | |
| Beskæringslængde | 0,6 mm | |
| Antal skær | 6 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hældningsvinkel, maks. | 7 grader | |
| Snitvinkel | 90 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgangshul | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 59 mm | |
| Nyttelængde | 54 mm | |
| Samlet længde | 93 mm | |
| Vægt | 26 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 8093 | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 164344 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197854520 | |
| Producentnummer | 164344 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |