Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 3mm

Art.-nr.: 164180 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 3,35 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Tolerancefelt C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt MKG00102085
Holderform morsekonus
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0010
Holdertype tapper
Skaftlængde 65,5 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skærediameter 1. trin, min. 2,81 mm
Konfigurerbar ja
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension 0,01 mm
Skærlængde 15 mm
Beskæringslængde 0,5 mm
Antal skær 6
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 8 grader
Deling ulige
Snitvinkel 30 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 52,5 mm
Nyttelængde 43,5 mm
Samlet længde 114,5 mm
Funktionslængde 50,8 mm
Vægt 49,2 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 208 B
Medie uden datamedie
Farvering uden
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164180 3
EAN/GTIN 4062406264178
Producentnummer 164180 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Til pasning H7 , se nr. 164000.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.