Maskinrival konfigurerbar 18 mm

Art.-nr.: 164180 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Morsekonus

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 18 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 17,510 mm - 18,000 mm
Skærlængde Lc 56 mm
Udhængslængde L1 137 mm
Samlet længde L 219 mm
Antal skær Z 8
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm - 0,3 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164180 18
EAN/GTIN 4045197092434

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Til pasning H7 , se nr. 164000.