{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Snijlengte Lc | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 114,5 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 3 | |
EAN/GTIN | 4062406264178 | |
Nummer fabrikant | 164180 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 3mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.101 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 114,5 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |