Holder til borestang

Art.-nr.: 164113
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 164113
EAN/GTIN 4069739223537
Producentnummer 19.25VX3G200RLWZ0
L-nummer L31490 113418
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI25, EWS.Varia-holder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 19.25VX3G200RLWZ0
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 60
  • Spændediameter, min. (DCONN): 28 mm
  • Udkraget længde (LPR): 100 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling