Držalo za vrtalno palico

Št. art.: 164113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 164113
EAN/GTIN 4069739223537
Številka proizvajalca 19.25VX3G200RLWZ0
L-število L31490 113418
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI25, držalo EWS.Varia, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.25VX3G200RLWZ0
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 60
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 28 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 100 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje