• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, EWS Varia VX3 - Aufnahme, 19.25VX3G200RLWZ0

Artikel-Nr.: 164113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 164113
EAN / GTIN 4069739223537
Herstellernummer 19.25VX3G200RLWZ0
L-Nummer L31490 113418
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, EWS.Varia Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.25VX3G200RLWZ0
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 60
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 28 mm
  • Kraglänge (LPR): 100 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung