Beskrivelse:
Til tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Titan-nitridset overflade
Multipelnøgle størrelse (11 + 13 mm)
M10 forbindelsesgevind
Arbejdsmetode:
Sæt den indvendige udtrækker ind i lejet og skru spindlen i. Skallernes skarpe luger presser sig ind bag den del, der skal trækkes ud. Sæt først derefter på glidehammeren eller modstøtten
I plastkuffert, 275 x 229 x 83 mm.
Egenskab:
- Tilslutningsgevind: M10
- Udformning: Med plastetui
- Overflade: Titanium-nitreret
- Bredde på tværs af flader [mm: 11 + 13 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen