Ensemble d'extracteurs internes 5 pièces

Réf.: 1638629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1638629
EAN / GTIN 4036976112443
Réf. fabricant 1638629
Article hors catalogue L60160 2164

Description

Description:

Surface revêtue de nitrate de titane
Filetage de raccordement M10
Mode d’emploi : Insérer l'extracteur à prise interne dans le roulement et visser la broche. Les rebords de brides acérés se serrent autour de la pièce à extraire. Ne poser l'extracteur à inertie ou les tirants qu'après.

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • Version: avec mallette en plastique
  • Surface: Nitruré au titane
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 11 + 13 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires