{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0050 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 5 mm | |
| Skaftlængde | 25 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 5 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 5 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension | 0,012 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension | 0,005 mm | |
| Skærlængde | 23 mm | |
| Beskæringslængde | 0,6 mm | |
| Antal skær | 6 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hældningsvinkel, maks. | 7 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgående og blindhuller | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 177 mm | |
| Nyttelængde | 174 mm | |
| Samlet længde | 200 mm | |
| Funktionslængde | 199,4 mm | |
| Vægt | 25 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | opboring | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 162971 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197364142 | |
| Producentnummer | 162971 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |