Alésoir CN extra long H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 5mm

Réf.: 162971 5
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
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Bague de couleur sans
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 5 mm
Longueur totale L 200 mm
Longueur utile L1 172 mm
Longueur de coupe LC 23 mm
Longueur de col A 174 mm
Nombre de lèvres 6
Diamètre de queue DS 5 mm
Angle d’hélice max. 7 degrés
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants et borgnes
Norme Werksnorm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 25 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant NC-Reibahle extra lang H7
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,1 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,012 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur d’entrée 0,6 mm
Sens de l’hélice Gauche
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degrés
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Classe de tolérance H7
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,01 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0,005 mm
Longueur fonctionnelle 199,4 mm
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage alésage (BRE)
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 162971 5
EAN / GTIN 4045197364142
Réf. fabricant 162971 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arêtes longues et hélice à gauche. Alésoirs finis en rectification pour l’ajustement H7.

Utilisation:

Spécialement conçus pour des alésages en profondeur. Conviennent également pour les trous borgnes.