NC-rival ekstra lang H7 6 mm

Art.-nr.: 162971 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 219 mm
Samlet længde L 250 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162971 6
EAN/GTIN 4045197364111

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral. Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Specielt til dybtliggende huller. Egner sig også til bundhuller.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven