Tandhjulsborepatron op til 16 mm, 5/8-tommer 16UNF

Art.-nr.: 1608571057
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1608571057
EAN/GTIN 3165140026116
Producentnummer 1608571057
L-nummer L00620 102683
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ringgear-borepatronen er en enkel og pålidelig løsning til fastgørelse af bor til enhver opgave
  • Den giver en konstant stærk spændekraft til sikker fastgørelse af bor med cylinder- eller sekskantet skaft
  • Kæberne kan nemt spændes og løsnes med en skruenøgle
  • Ringgear-borepatroner fås til forskellige holdere (1/2 tomme - 20, 3/8 tommer - 24, 5/8 tommer - 16, B16 og SDS plus) med forskellige bredder og er kompatible med de mest almindelige bor
  • Information om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret kan findes i de tekniske data.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Ensartet stærk spændekraft til sikker fastgørelse af bor med cylinder eller sekskantet skaft
  • Bredde-dimension: 50 mm
  • Højde-dimension: 50 mm
  • Dimension længde: 150 mm
  • Holder, rækkevidde: 5/8″ - 16
  • Borepatron, type: Borepatron med tandhjulsfælg
  • Bruttovægt: 0,652 kg
  • Reserve-nøgle: A
  • Kæber af hårdmetal: Nein
  • Beskrivelse af ydeevne: Sikker fastspænding af bor
  • Nettovægt: 0,647 kg
  • Kun til spindellås: Nein
  • R/L-rotation: Nein
  • Slagfast: ja
  • Spændeområde mm: 3.0-16.0
  • Sikkerhedsanordning for spændekraft: ja
  • Specifik RTB1: Nem håndtering: Kæberne kan nemt spændes og løsnes med en skruenøgle
  • Specifik RTB2: Forskellige holdere: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 og SDS plus, kompatibel med de fleste almindelige boremaskiner
  • Specifik RTB3: Oplysninger om slagfasthed eller egnethed til rotation mod uret findes i de tekniske data.
  • Stationær boremaskine: ja
  • Volumen: 0,375 dm3
  • Fordel HL (kort): Sikker fastspænding af bor til alle opgaver