Portabrocas de engranaje hasta 16 mm, 5/8 pulg 16UNF

N.º do artigo: 1608571057
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portabrocas con corona dentada

Identificação e classificação

Número do artigo 1608571057
EAN/GTIN 3165140026116
Número do fabricante 1608571057
Número L L00620 102683
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El portabrocas de corona dentada es una solución sencilla y fiable para sujetar brocas para cualquier trabajo
  • Proporciona una fuerza de sujeción consistentemente fuerte para sujetar de forma segura brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Las mordazas se pueden apretar y aflojar cómodamente con una llave
  • Los portabrocas de corona dentada están disponibles para varios soportes (1/2 pulgada - 20, 3/8 pulgada - 24, 5/8 pulgada - 16, B16 y SDS plus) con diversos anchos y son compatibles con las brocas más comunes
  • En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los impactos o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Fuerza de sujeción uniformemente fuerte para una fijación segura de brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Dimensión de anchura: 50 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Portabrocas, gama: 5/8″ - 16
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de corona dentada
  • Peso bruto: 0,652 kg
  • Llave de repuesto: A
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Sujeción segura de las brocas
  • Peso neto: 0,647 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: Nein
  • Resistente a los golpes: ja
  • Rango de sujeción mm: 3.0-16.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: ja
  • Específico RTB1: Fácil manejo: las mordazas se pueden apretar y aflojar fácilmente con una llave
  • Específico RTB2: Varios soportes: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 y SDS plus, compatibles con las brocas más comunes
  • Específico RTB3: En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los golpes o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Taladro estacionario: ja
  • Volumen: 0,375 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción segura de brocas para todos los trabajos