Styreskinne, systemtilbehør FSN RA 32 1600

Art.-nr.: 1600Z0003W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0003W
EAN/GTIN 3165140727082
Producentnummer 1600Z0003W
L-nummer L00590 133

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN RA 32 1600, FSN RA 32 1600 professionel styreskinne med en længde på 1,600 mm er ideel til præcise hulmønstre i møbelkonstruktion
  • Med en hulafstand på 32 mm giver den maksimal funktionalitet ud over standardfunktionen
  • Styreskinnen af høj kvalitet er perfekt kompatibel med alle tilhørende elværktøjer og muliggør præcis styring
  • Den har skridsikre gummilister og splintbeskyttelse, der er nemme at udskifte
  • Den giver absolut kontrol under brug og sikrer en ren skærkant
  • Denne styreskinne er velegnet til styret skæring og fræsning i anvendelser med 32 mm hulafstand i hulgitteret
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional GKS G cirkulære savmodeller og GKT professionelle dykkersave samt visse GST professionelle jigsave og GOF professionel fræsning med én adapter
  • FSN RA 32 1600 Professional 1,600 mm styreskinne har en hulafstand på 32 mm i hulgitteret og en plasthætte til fastgørelse af værktøjet

Egenskab:

  • Værktøjets dimensioner (længde): 1600 mm