Rail de guidage, accessoire système FSN RA 32 1600

Réf.: 1600Z0003W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z0003W
EAN / GTIN 3165140727082
Réf. fabricant 1600Z0003W
Article hors catalogue L00590 133

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN RA 32 1600, le rail de guidage professionnel FSN RA 32 1600 d'une longueur de 1,600 mm est idéal pour la réalisation précise de trous dans la construction de meubles
  • Avec son espacement des trous de 32 mm, il offre une fonctionnalité maximale en plus de sa fonction standard
  • Le rail de guidage de haute qualité est parfaitement compatible avec tous les outils électriques associés et permet un guidage précis
  • Il est doté de bandes en caoutchouc anti-dérapantes faciles à remplacer et d'une protection anti-éclats
  • Il permet un contrôle absolu pendant l'utilisation et garantit une arête de coupe propre
  • Ce rail de guidage est adapté à la découpe et au fraisage guidés dans les applications avec un espacement de trou de 32 mm dans la grille de trous
  • L'appareil est compatible avec tous les modèles de Scie circulaire Bosch Professional GKS G et les scies de plongée GTK Professional, ainsi que certaines scies sauteuses GST Professional et le fraisage GOF Professional avec un seul adaptateur
  • Le rail de guidage FSN RA 32 1600 Professional de 1,600 mm présente un espacement de 32 mm dans la grille de trous et un capuchon en plastique pour fixer l'outil

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1600 mm