Plasthætte FSN KK til beskyttelse af enderne på skinnen

Art.-nr.: 1600Z0000C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0000C
EAN/GTIN 3165140608091
Producentnummer 1600Z0000C
L-nummer L00590 1370

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN KK
  • til beskyttelse af enderne på skinnen og til jævn glidning af maskinens kabel over enden af skinnen

Egenskab:

  • Volumen: 0,227 dm3
  • Bruttovægt: 0,046 kg
  • Nettovægt: 0,02 kg
  • Målsætningsbredde: 92 mm
  • Højdemål: 10 mm
  • Målsætningslængde: 247 mm