Plastová krytka FSN KK, pro ochranu konců kolejnice

Artiklové číslo: 1600Z0000C
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
Katalogové číslo 1600Z0000C
EAN / GTIN 3165140608091
Číslo výrobce 1600Z0000C
L-číslo L00590 1370

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN KK
  • pro ochranu konců kolejnice a pro hladké posouvání kabelu stroje přes konec kolejnice

Charakteristika:

  • Objem: 0,227 dm3
  • Celková hmotnost: 0,046 kg
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Šířka kóty: 92 mm
  • Rozměr výšky: 10 mm
  • Délka kóty: 247 mm