L-BOXX indsats GGS 18V-20

Art.-nr.: 1600A02R2N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02R2N
EAN/GTIN 4053423248425
Producentnummer 1600A02R2N

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsats til opbevaring af L-BOXX-værktøj, GGS 18V-20 Professional kan opbevares sikkert og pænt i denne komplette indsats
  • Den er kompatibel med Bosch L-BOXX 136 og giver optimal udnyttelse af pladsen
  • L-BOXX-indsats til værktøj og oplader

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 312 mm
  • Højde-dimension: 70 mm
  • Dimension længde: 418 mm
  • Udvendige mål (bredde x længde x højde): 312 x 418 x 70 mm
  • Udvendige mål (bredde): 312 mm
  • Udvendige mål (højde): 70 mm
  • Udvendige mål (længde): 418 mm
  • Bruttovægt: 0,3 kg
  • D-ringe: Nein
  • Nettovægt: 0,3 kg
  • ProClick klar: Nein
  • L-BOXX fodaftryk: Nein
  • Volumen: 9,129 dm3