L-BOXX inzetstuk GGS 18V-20

Artikelnummer: 1600A02R2N
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A02R2N
EAN/GTIN 4053423248425
Nummer fabrikant 1600A02R2N
L-nummer L00620 107288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor het opbergen van L-BOXX gereedschap, de GGS 18V-20 Professional kan veilig en netjes worden opgeborgen in dit volledige inzetstuk
  • Het is compatibel met de Bosch L-BOXX 136 en maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en oplader

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 312 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 418 mm
  • Uitwendige afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 312 x 418 x 70 mm
  • Externe afmetingen (breedte): 312 mm
  • Externe afmetingen (hoogte): 70 mm
  • Externe afmetingen (lengte): 418 mm
  • Brutogewicht: 0,3 kg
  • D-ringen: Nein
  • Netto gewicht: 0,3 kg
  • Klaar voor ProClick: Nein
  • L-BOXX voetafdruk: Nein
  • Volume: 9,129 dm3

Diensten en productadviseurs

Meld u aan