Kittel LIGHT Gladst ONE, Unisex, Sortblå, Størrelse M

Art.-nr.: 15759-330-010 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 15759-330-010 M
EAN/GTIN 5711074337026
Producentnummer 15759-330-010 M
L-nummer L01190 3077
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lukning med vejrbeskyttelse strip og skjulte snaps for at forhindre ridser
  • Riller på siderne
  • Stræk læg bagpå for større bevægelsesfrihed
  • Ergonomisk skåret ærmer, der er formet efter de naturlige bevægelser af armene
  • Ærmeventilationshuller gør det muligt at rulle ærmerne op.
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Fastgørelse med skjulte trykknapper
  • Brystlommer
  • Forlommer
  • Indvendig lomme
  • Stræklæg i ryggen.
  • Riller på siderne
  • Manchetter med snaps
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 245 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring