Kittel LIGHT Gladst ONE, Unisex, fekete-kék, Méret M

Cikkszám: 15759-330-010 M
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 15759-330-010 M
EAN / GTIN 5711074337026
Gyártó száma 15759-330-010 M
L-szám L01190 3077
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Lezárás időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal a karcolások elkerülése érdekében
  • Nyílások az oldalakon
  • A hátul rugalmas, rugalmas hajtások nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak
  • Ergonómiailag vágott ujjak, amelyek a karok természetes mozgásának megfelelően vannak kialakítva
  • Az ujjak szellőzőnyílásai lehetővé teszik az ujjak feltekerését
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Rögzítés rejtett préscsapokkal
  • Mellkasi zsebek
  • Elülső zsebek
  • Belső zseb
  • A hátrészen berakással
  • Nyílások az oldalakon
  • Mandzsetta patentokkal
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 245 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.