Centerstempel med hårdmetalspids 130 x 12 x 4 mm

Art.-nr.: 1568396
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1568396
EAN/GTIN 4010883101080
Producentnummer 1568396
L-nummer L60160 759

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål

Egenskab:

  • Udformning: Karbidspids
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 12 mm
  • Diameter af slaghoved [mm]: 4 mm
  • Spids Ø: 4 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 90 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen