Grains

Réf.: 1568396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1568396
EAN / GTIN 4010883101080
Réf. fabricant 1568396
Article hors catalogue L60160 759

Description

Description:

Acier au vanadium

Caractéristique(s):

  • Version: Pointe en métal dur
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 12 mm
  • Diamètre de la tête de frappe [mm]: 4 mm
  • Ø de la pointe: 4 mm
  • Angle de pointe: 90 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non