Rulletårn SG 0,75 x 2,45 m med stabilisatorer Platformshøjde 5,59 m

Art.-nr.: 155549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155549
EAN/GTIN 4031405949607
Producentnummer 155549

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 7590 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 10 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 10 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 4243 mm
  • Stilladshøjde: 6690 mm
  • Stilladslængde: 6074 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 5590 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele