VDE Power-sideskær 180 mm, med isoleringsmuffer

Art.-nr.: 1550993
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1550993
EAN/GTIN 4010886816103
Producentnummer 1550993

Betegnelse

Beskrivelse:

Stor løftestang for lettere arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 63 - 65 HRC
Til hård tråd/pianotråd
Max. Skæreevne Ø 1,4 - 2,0 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Legs VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering.

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 55 mm
  • Samlet højde [mm]: 27 mm
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 22,6 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 22,6 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,8
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja