VDE-Zijsnijtang POWER met huls-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 1550993
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1550993
EAN/GTIN 4010886816103
Nummer fabrikant 1550993

Omschrijving

Omschrijving:

max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 22,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 22,6 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,8
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja