Skæreskive til niro rør til 220020, 222020

Art.-nr.: 1524038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1524038
EAN/GTIN 4017981000215
Producentnummer 1524038

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskive til niro-rør til 220020, 222020

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 9 mm
  • Navbredde [mm]: 19 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 32 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen